Beli socket legrand 16a di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Mobile Socket P17
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    Legrand Mobile Socket P17
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed Terminal
    • Material: Plastic
  2. Legrand Stop Kontak with Cover P17 (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp489.900

  3. Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp419.900

    Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)
    atribut:
    • Connection: Screwed Terminal
    • Material: Plastic
  4. Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed terminal
    • Material: Plastic
  5. Legrand Plug Head Straight Type P17 Pro (Steker)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. Legrand Mobile Socket
    Mulai

    Rp5.699.900

    Legrand Mobile Socket
    atribut:
    • IP Protection: IP67
    • Connection System: Screwed Terminal
    • Material: Plastic
    • Angle of Plug: Straight
    • Current Rating (A): 125
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Clock Position (hour): 6
    • Identification color: Red
    • Military Model: No
    • RAL Number: 3000
    • Voltage According EN 60309-2 (V/Hz): 380-415 (50+60)
  7. Mennekes Stop Kontak Panel CEE with Cover (Power Outlet)
    Mulai

    Rp259.900

    Mennekes Stop Kontak Panel CEE with Cover (Power Outlet)
    Deskripsi:
    > Industrial plug and sockets> Screw terminals> Straight
  8. Schneider Electric PratiKa Industrial Socket (Stop Kontak Industri)
    Mulai

    Rp219.900

  9. DV Stop Kontak Industri with Cover (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    DV Stop Kontak Industri with Cover (Power Outlet)
    atribut:
    • Function: Industrial Socket
  10. Legrand Stop Kontak with Cover Plexo Series (Power Outlet)
    Mulai

    Rp179.900

  11. Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

  12. ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp56.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY  Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.
    atribut:
    • Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
    • Insulated: PVC, PVC Sheated
  13. Mennekes Stop Kontak Industri Wall Mounted IP44 with Cover (Power Outlet)
    Mulai

    Rp299.900

    Mennekes Stop Kontak Industri Wall Mounted IP44 with Cover (Power Outlet)
    Deskripsi:
    > Industrial plug and sockets > Screw terminals> 16 A - 32 A : external fixing> 63 A : internal fixing, enclosure base can be turned 180 Degrees
  14. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  15. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  16. Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    atribut:
    • IP Protection: IP66/67
    • Number of Pole: 3P+E
    • Rated Voltage (V): 440
    • Rated Current (A): 32
    • Diameter Cable (mm): 12 to 21.5
    • Material: Plastic
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Clock Position (hour): 6
    • Connection System: Screwed terminal
    • Identification color: Red
    • Insert Direction: Straight
    • Military Model: No
    • Phase Inverter: No
    • RAL Number: 3000
    • Voltage According To En 60309-2 (V): 400-440 (50+60 Hz) red
Daftar Harga socket legrand 16a Terbaru October 2026
Legrand Mobile Socket P17Rp409.900
Legrand Stop Kontak with Cover P17 (Power Outlet)Rp489.900
Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)Rp419.900
Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)Rp329.900
Legrand Plug Head Straight Type P17 Pro (Steker)Rp1.699.900
Legrand Mobile SocketRp5.699.900
Legrand Surface Mounting Socket Pro P17Rp2.299.900
Mennekes Stop Kontak Panel CEE with Cover (Power Outlet)Rp259.900
DV Plug Head Industrial (Steker)Rp28.900
Schneider Electric PratiKa Industrial Socket (Stop Kontak Industri)Rp219.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait